{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 18 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 25,4 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642220 18 | |
EAN / GTIN | 4045197164513 | |
Codice del produttore | 642220 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/2 pollice 18 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 4.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 6.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 25,4 | 25,4 | 30,5 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 38 | 38 | 59 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Apertura | 18 | 18 | 18 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |