{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 27 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 36 mm | |
Lunghezza | 44 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642220 27 | |
EAN / GTIN | 4045197164575 | |
Codice del produttore | 642220 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/2 pollice, Apertura: 27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 7.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 9.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 9.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Normativa | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Apertura | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |