Bussola esagonale da 1/2 pollice, Apertura: 15mm

Codice art.: 642220 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 15 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Normativa DIN 3124
⌀ Lato uscita 21,6 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642220 15
EAN / GTIN 4045197164483
Codice del produttore 642220 15

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Chiavi a bussola esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 642232; HOLEX: n. art. 642222).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 1/2 pollice, Apertura: 15mm

Bussola esagonale da 1/2 pollice, Apertura: 15mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  4.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
71 pezzi in magazzino
CHF  6.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 21,6 mm 21,4 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale chiave a bussola esagonale
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici 1/2 pollici
Superficie cromato cromato
Apertura 15 mm 15 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello