{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 20 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 27,8 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642220 20 | |
EAN / GTIN | 4045197164537 | |
Codice del produttore | 642220 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale da 1/2 pollice, Apertura: 20mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 4.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 7.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 27,8 mm | 27,8 mm |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 38 mm | 38 mm |
Normativa | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | cromato | cromato |
Apertura | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |