{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 32 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 42 mm | |
Lunghezza | 44 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642220 32 | |
EAN / GTIN | 4045197164599 | |
Codice del produttore | 642220 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale da 1/2 pollice 32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 7.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 11.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 44 | 44 |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Apertura | 32 | 32 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |