Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice, Apertura: 36mm

Codice art.: 644705 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 36 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
⌀ Lato uscita 50,8 mm
Lunghezza 85 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 644705 36
EAN / GTIN 4045197674210
Codice del produttore 644705 36

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadro interno a norma DIN 3120-D 20 con foro e pulsante di sgancio.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice, Apertura: 36mm

Bussola esagonale lunga, 3/4 pollice, Apertura: 36mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  27.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  12.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  11.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 50,8 mm 48 mm 50 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici 1/2 pollici 3/4 pollici
Lunghezza 85 mm 50 mm 58 mm
Normativa DIN 3124
Apertura 36 mm 36 mm 36 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello