Bussola esagonale da 1/2 pollice 21 mm

Codice art.: 642200 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Materiale: Acciaio ad alte prestazioni HPQ®

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 21 mm
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Norma DIN 3124
    ⌀ Lato uscita 28,7 mm
    Lunghezza 42 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
    Superficie rivestimento al NiCr
    Con profilo AS-drive si
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 642200 21
    EAN / GTIN 4018754005932
    Codice del produttore 03030021

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
    Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. Profilo AS-drive.

    Norma:

    DIN 3124

    Materiale:

    Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, esecuzione in acciaio NiCr.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello