{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 26 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 34,4 mm | |
Lunghezza | 42 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642200 26 | |
EAN / GTIN | 4018754005987 | |
Codice del produttore | 03030026 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale da 1/2 pollice, Apertura: 26mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 14.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 9.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 34,4 mm | 34,5 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 42 mm | 44 mm |
Normativa | DIN 3124 | DIN 3124 |
Apertura | 26 mm | 26 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |