Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 63 pezzi

Codice art.: 630021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-30
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-14

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 63
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-30 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-14 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 481 mm
Larghezza 288 mm
Altezza 82 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale; Chiavi a bussola per viti con impronta Torx®; Cacciavite esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630021
EAN / GTIN 4018754261130
Codice del produttore 96013702

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M20.
Per viti a esagono incassato con filettatura M4 − M18.
Per poligono esterno Torx® con filettatura M3 − M14. Per poligono interno Torx® con filettatura M2,5 − M14.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 9 pz. n. art. 631000 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Bussole con bocca esagonale da 1/2 pollice: 10 pz. n. art. 642200 Dim. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Bussole da 1/4 pollice per Torx®: 5 pz. n. art. 631500 Dim. E4; E5; E6; E7; E8
Bussole da 1/2 pollice per Torx®: 7 pz. n. art. 642700 Dim. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Bussole esagonali da 1/4 pollice: 3 pz. n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5
Bussole esagonali da 1/2 pollice: 5 pz. n. art. 643200 Dim. 6; 8; 10; 12; 14
Bussole da 1/4 pollice per Torx®: 6 pz. n. art. 631801 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Bussole da 1/2 pollice per Torx®: 7 pz. art. 643650 Dim. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116
Impugnatura a T da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300
Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150
Prolunghe da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150
Prolunghe da 1/2 pollice: 2 pz. n. art. 641000 Dim. 130; 255
Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4
Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2
Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4
Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 63 pezzi

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 63 pezzi

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  1’000.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  554.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale ;Chiavi a bussola per viti con impronta Torx® ;Cacciavite esagonale ;Giraviti per viti con impronta Torx® Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive ;Giraviti esagonale ;Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips ;Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv ;Giraviti a intaglio ;Giraviti per viti con impronta Torx® ;Giraviti con poligono esterno
Quadro di manovra femmina 1/4 ;1/2 1/2 ;1/4
Larghezza 288 294
Lunghezza 481 510
Campo apertura chiave esagonale 3-14 6-14
Imballaggio Astuccio di plastica ABS Astuccio di plastica ABS
Tipo di prodotto Chiave a bussola Chiave a bussola

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello