{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 28 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 37,4 mm | |
Lunghezza | 45 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642200 28 | |
EAN / GTIN | 4018754006007 | |
Codice del produttore | 03030028 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 1/2 pollice 28 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 17.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 12.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 37,4 | 37,5 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 45 | 44 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | rivestimento al NiCr | cromato |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |