Bussola esagonale da 1/2 pollice 10 mm

Codice art.: 642200 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Materiale: Acciaio ad alte prestazioni HPQ®

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Normativa DIN 3124
⌀ Lato uscita 14,5 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie rivestimento al NiCr
Con profilo AS-drive si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642200 10
EAN / GTIN 4018754005826
Codice del produttore 03030010

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. Profilo AS-drive.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, esecuzione in acciaio NiCr.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 1/2 pollice  10 mm

Bussola esagonale da 1/2 pollice 10 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino
CHF  8.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  3.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
CHF  5.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  12.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 14,5 mm 15,4 mm 15,4 mm 21 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale chiave a bussola esagonale Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici
Lunghezza 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Normativa DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Apertura 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello