Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice QuickRelease 22 pezzi

Codice art.: 637891
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 10-32

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 22
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 10-32 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 454 mm
Larghezza 253 mm
Altezza 64 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura Metrica
Con QuickRelease si
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637891
EAN / GTIN 4018754260911
Codice del produttore 96031480

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Set QuickRelease in astuccio di plastica ABS antiurto con inserto in espanso. Cricchetto, prolunga, snodo cardanico e bussola sono fissati saldamente. Un pulsante consente di sganciarli con altrettanta rapidità e facilità.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 16 pz. n. art. 642200 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1 Leva a T QR: n. art. 641350
3 Prolunghe QR: n. art. 641045 Dim. 75; 130; 255
1 Snodo cardanico QR: n. art. 641650
1 Cricchetto QR: n. art. 640440
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello