Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 38 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 630016 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2; 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-30
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 38
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici; 1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-30 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-14 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 454 mm
Larghezza 253 mm
Altezza 64 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale; Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630016 6
EAN / GTIN 4018754260638
Codice del produttore 96011160

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M20.
Per viti a esagono incassato con filettatura M4 − M18.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 9 pz. n. art. 631000 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Bussole con bocca esagonale da 1/2 pollice: 10 pz. n. art. 642200 Dim. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Bussole esagonali da 1/4 pollice: 3 pz. n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5
Bussole esagonali da 1/2 pollice: 5 pz. n. art. 643200 Dim. 6; 8; 10; 12; 14
Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116
Impugnatura a T da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300
Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150
Prolunghe da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150
Prolunghe da 1/2 pollice: 2 pz. n. art. 641000 Dim. 130; 255
Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4
Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2
Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4
Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 38 pezzi, Modello: 6

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 38 pezzi, Modello: 6

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  661.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  482.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF  322.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale; Giraviti esagonale Giraviti esagonale; Chiavi a bussola con bocca esagonale Bussola con bocca esagonale; Chiave a bussola poligonale; Giravite esagonale
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici; 1/4 pollici 1/2 pollici; 1/4 pollici 1/4 pollici; 1/2 pollici
Larghezza 253 mm 294 mm 227 mm
Altezza 64 mm 61 mm 62 mm
Lunghezza 454 mm 510 mm 507 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-14 mm 3-14 mm 3-14 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola Chiave a bussola Chiave a bussola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello