Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 43 pezzi 43

Codice art.: 630038 43
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-13
  • Campo apertura bussola poligonale: 13-32
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-14

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 43
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-13 mm
Campo apertura bussola poligonale 13-32 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-14 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 507 mm
Larghezza 227 mm
Altezza 62 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; Chiave a bussola poligonale; Giravite esagonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630038 43
EAN / GTIN 4062406230166
Codice del produttore 630038 43

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M20.
Per viti a esagono incassato con filettatura M4 − M18.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 11 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
Bussole con bocca poligonale da 1/2 pollice: 13 pz. n. art. 642120 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
Bussole esagonali da 1/4 pollice: 3 pz. n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5
Bussole esagonali da 1/2 pollice: 5 pz. n. art. 643220 Dim. 6; 8; 10; 12; 14
Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. simile a n. art. 633029
Impugnatura a T da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641320 Dim. 295
Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 1/4
Prolunghe da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632420 Dim. 50; 150
Prolunghe da 1/2 pollice: 2 pz. n. art. 641020 Dim. 130; 255
Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4
Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641620 Dim. 1/2
Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4
Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640190 Dim. 1/2
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello