{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 14,4 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631020 10 | |
EAN / GTIN | 4045197161833 | |
Codice del produttore | 631020 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino
CHF 2.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 9.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
219 pezzi in magazzino
CHF 4.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 3.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 13.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 14,4 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Apertura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |