{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 14,5 mm | |
Lunghezza | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631439 10 | |
EAN / GTIN | 4062406264383 | |
Codice del produttore | 631439 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bussola poligonale, 1/4 pollice lunga, Apertura: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 13.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino
CHF 2.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
723 pezzi in magazzino
€ 3,28
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1’989 pezzi in magazzino
€ 8,85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2’758 pezzi in magazzino
€ 3,73
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
531 pezzi in magazzino
€ 2,79
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 14,5 mm | 14,4 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 12-kant dopsleutel |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Lunghezza | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm |
Apertura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Dop | Dop | Dop | Dop |