Bussola poligonale, 1/4 pollice lunga 7 mm

Codice art.: 631439 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 7 mm
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    ⌀ Lato uscita 10,8 mm
    Lunghezza 50 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie cromata
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 631439 7
    EAN / GTIN 4062406264352
    Codice del produttore 631439 7

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
    Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.
    Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.

    Norma:

    DIN 3124-L

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Nota:

    Bussole poligonali GARANT e HOLEX lunghe, disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 631442; HOLEX: n. art. 631452).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello