{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 11,9 mm | |
Lunghezza | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631439 8 | |
EAN / GTIN | 4062406264369 | |
Codice del produttore | 631439 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola poligonale, 1/4 pollice lunga, Apertura: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 13.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 2.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 11,9 mm | 11,9 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 50 mm | 25 mm |
Superficie | cromata | cromata |
Apertura | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |