Set di chiavi a bussola lunghe con attacco quadro da 1/4 pollice 35 pezzi 6

Codice art.: 630308 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-13
  • Campo apertura chiave esagonale: 2,5-8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 35
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
    Campo apertura bussola esagonale 4-13 mm
    Campo apertura chiave esagonale 2,5-8 mm
    Imballaggio Astuccio di plastica ABS
    Lunghezza 357 mm
    Larghezza 174 mm
    Altezza 47 mm
    Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; Giravite esagonale
    Dimensione apertura metrica
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 630308 6
    EAN / GTIN 4062406230890
    Codice del produttore 630308 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

    Uso:

    Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 − M8
    e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M8.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Fornitura:

    Bussole con bocca esagonale, lunghe: 12 pz. n. art. 631415 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Bussole con esagono esterno: 6 pz. n. art. 631720 Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
    Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. simile a n. art. 633029
    Portabussole con impugnatura: 1 pz. n. art. 632840 Dim. 150
    Anello filettato passa M65x2: 1 pz. n. art. 632420 Dim. 150
    Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633520 Dim. 1/4
    Cricchetto: 1 pz. n. art. 632090 Dim. 1/4
    Riposte in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello