Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 13mm

Codice art.: 631020 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 13 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 18 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631020 13
EAN / GTIN 4045197161864
Codice del produttore 631020 13

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 631032; HOLEX: n. art. 631022).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 13mm

Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 13mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF  3.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  3.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF  10.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
93 pezzi in magazzino
CHF  4.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  3.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  14.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici
Lunghezza 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm 25 mm 50 mm
Apertura 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello