{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 3,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 6,2 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 631020 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197597991 | |
Codice del produttore | 631020 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 3,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 2.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 4.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 6,2 mm | 6,2 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 25 mm | 25 mm |
Apertura | 3,5 mm | 3,5 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |