{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 27 mm | |
Lunghezza chiave L | 376 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 34,3 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 38,6 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 16 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 616500 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021840 | |
Codice del produttore | 41072427 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi poligonali doppie, curve 24X27 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 32.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 11.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 19.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 376 | 258 | 330 |
Apertura 2 | 27 | 27 | 27 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D1 max | 34,3 | 35 | 36 |