Chiavi poligonali doppie, curve 16X17 mm

Codice art.: 616500 16X17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 16 mm
    Apertura 2 17 mm
    Lunghezza chiave L 248 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 22,7 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 24,1 mm
    Altezza massima anello h1 max 12,5 mm
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo
    Superficie rivestimento al NiCr
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 616500 16X17
    EAN / GTIN 4018754021741
    Codice del produttore 41071617

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Le teste sono curvate su entrambe le estremità. Con profilo AS-Drive.

    Norma:

    DIN 897 / ISO 3318

    Materiale:

    acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello