Chiavi poligonali doppie, curve, Apertura: 21X23mm

Codice art.: 616500 21X23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 21 mm
Apertura 2 23 mm
Lunghezza chiave L 328 mm
⌀ Massimo anello D1 max 29,8 mm
⌀ Massimo anello D2 max 32,9 mm
Altezza massima anello h1 max 14,5 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al NiCr
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 616500 21X23
EAN / GTIN 4018754021819
Codice del produttore 41072123

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Le teste sono curvate su entrambe le estremità. Con profilo AS-Drive.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiale:

acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi poligonali doppie, curve, Apertura: 21X23mm

Chiavi poligonali doppie, curve, Apertura: 21X23mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  31.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  11.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
148 pezzi in magazzino
CHF  11.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  18.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza chiave L 328 mm 325 mm 325 mm 315 mm
Apertura 1 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Apertura 2 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Dimensione apertura Metrica metrica metrica metrica
⌀ Massimo anello D1 max 29,8 mm 32 mm 32 mm 32 mm
⌀ Massimo anello D2 max 32,9 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello