Chiavi poligonali doppie, curve 8X9 mm

Codice art.: 616500 8X9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 8 mm
    Apertura 2 9 mm
    Lunghezza chiave L 179 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 12,1 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 13,3 mm
    Altezza massima anello h1 max 8 mm
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo
    Superficie rivestimento al NiCr
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 616500 8X9
    EAN / GTIN 4018754021666
    Codice del produttore 41070809

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Le teste sono curvate su entrambe le estremità. Con profilo AS-Drive.

    Norma:

    DIN 897 / ISO 3318

    Materiale:

    acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello