{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 19 mm | |
Lunghezza chiave L | 251 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 25,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 13,5 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 616500 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021772 | |
Codice del produttore | 41071819 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi poligonali doppie, curve 18X19 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 21.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 6.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 12.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 251 | 184 | 275 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D1 max | 25,5 | 26,5 | 28 |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 | 27,6 | 29 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |