{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 6 mm | |
Apertura 2 | 7 mm | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 9,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 10,8 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 7 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 616500 6X7 | |
EAN / GTIN | 4018754021659 | |
Codice del produttore | 41070607 |