{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 27 mm | |
Lunghezza chiave L | 359 mm | |
Apertura bocca b | 55,2 mm | |
Altezza bocca h1 | 12,5 mm | |
Altezza anello h2 | 15 mm | |
⌀ Anello D | 52 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614820 27 | |
EAN / GTIN | 4045197553270 | |
Codice del produttore | 614820 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 78.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 30.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino
CHF 40.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
Apertura | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Numero di denti | 72 | 72 | 72 |
Apertura bocca b | 55,2 mm | 56,4 mm | 58,1 mm |
Altezza bocca h1 | 12,5 mm | 10,8 mm | 8,4 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |