{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 27 mm | |
Lunghezza chiave L | 359 mm | |
Apertura bocca b | 58,1 mm | |
Altezza bocca h1 | 8,4 mm | |
Altezza anello h2 | 15,4 mm | |
⌀ Anello D | 52 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Finecorsa lato bocca | no | |
Funzione di fermo lato bocca | no | |
Con testina orientabile | no | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614770 27 | |
EAN / GTIN | 4067263001225 | |
Codice del produttore | 614770 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto 27 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino
CHF 40.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 78.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 30.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
⌀ Anello D | 52 mm | 52 mm | 52,7 mm |
Lunghezza chiave L | 359 mm | 359 mm | 358 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 72 | 72 | 72 |
Altezza anello h2 | 15,4 mm | 15 mm | 15,4 mm |