Chiavi a forchetta / a cricchetto 24 mm

Codice art.: 614770 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
153 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 24 mm
    Lunghezza chiave L 325 mm
    Apertura bocca b 51,6 mm
    Altezza bocca h1 7,8 mm
    Altezza anello h2 14,7 mm
    ⌀ Anello D 47,1 mm
    Posizione anello 0 grado
    Numero di denti 72
    Angolo di registro 5 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie cromato
    Dimensione apertura Metrica
    Finecorsa lato bocca no
    Funzione di fermo lato bocca no
    Con testina orientabile no
    Cricchetto reversibile no
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614770 24
    EAN / GTIN 4067263001218
    Codice del produttore 614770 24

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello