Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 6mm

Codice art.: 614770 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 6 mm
Lunghezza chiave L 136 mm
Apertura bocca b 16,5 mm
Altezza bocca h1 3,9 mm
Altezza anello h2 7,6 mm
⌀ Anello D 17,5 mm
Posizione anello 0 grado
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Dimensione apertura Metrica
Finecorsa lato bocca no
Funzione di fermo lato bocca no
Con testina orientabile no
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614770 6
EAN / GTIN 4067263001058
Codice del produttore 614770 6

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 6mm

Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 6mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  13.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  19.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  10.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo di registro 5 grado 5 grado 5 grado
Superficie cromato es. opaca cromata es. opaca cromata
Lunghezza chiave L 136 mm 136 mm 125 mm
Apertura 6 mm 6 mm 6 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Altezza anello h2 7,6 mm 7 mm 6,9 mm
Altezza bocca h1 3,9 mm 5 mm 4,1 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello