{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 6 mm | |
Lunghezza chiave L | 136 mm | |
Apertura bocca b | 18 mm | |
Altezza bocca h1 | 5 mm | |
Altezza anello h2 | 7 mm | |
⌀ Anello D | 17,5 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614820 6 | |
EAN / GTIN | 4045197589118 | |
Codice del produttore | 614820 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15° 6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 20.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 10.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata |
⌀ Anello D | 17,5 | 17,4 |
Apertura | 6 | 6 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Numero di denti | 72 | 72 |
Altezza anello h2 | 7 | 6,9 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |