{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 22 mm | |
Lunghezza chiave L | 286 mm | |
Apertura bocca b | 45,7 mm | |
Altezza bocca h1 | 9,6 mm | |
Altezza anello h2 | 13 mm | |
⌀ Anello D | 42 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614820 22 | |
EAN / GTIN | 4045197553256 | |
Codice del produttore | 614820 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15° 22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 50.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 21.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 | 5 |
Lunghezza chiave L | 286 | 273 |
Apertura | 22 | 22 |
Numero di denti | 72 | 72 |
Apertura bocca b | 45,7 | 46,4 |
Altezza anello h2 | 13 | 13,7 |
Altezza bocca h1 | 9,6 | 9,4 |