{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Lunghezza chiave L | 168 mm | |
Apertura bocca b | 24 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,3 mm | |
Altezza anello h2 | 8,3 mm | |
⌀ Anello D | 22,5 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614820 11 | |
EAN / GTIN | 4045197218766 | |
Codice del produttore | 614820 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15° 11 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 23.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 23.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 14.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 14.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Angolo di registro | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lunghezza chiave L | 168 | 168 | 99 | 168 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza anello h2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,7 |
Altezza bocca h1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |