Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15° 13 mm

Codice art.: 614820 13
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
165 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 13 mm
    Lunghezza chiave L 180 mm
    Apertura bocca b 27,1 mm
    Altezza bocca h1 6 mm
    Altezza anello h2 9,3 mm
    ⌀ Anello D 25,5 mm
    Posizione anello 15 grado
    Numero di denti 72
    Angolo di registro 5 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie es. opaca cromata
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614820 13
    EAN / GTIN 4045197218780
    Codice del produttore 614820 13

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello