{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 30 mm | |
Lunghezza chiave L | 425 mm | |
Apertura bocca b | 63,1 mm | |
Altezza bocca h1 | 8,9 mm | |
Altezza anello h2 | 16,6 mm | |
⌀ Anello D | 60 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Finecorsa lato bocca | no | |
Funzione di fermo lato bocca | no | |
Con testina orientabile | no | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614770 30 | |
EAN / GTIN | 4067263001232 | |
Codice del produttore | 614770 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto 30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
CHF 47.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 97.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 36.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
Superficie | cromato | es. opaca cromata | es. opaca cromata |
⌀ Anello D | 60 mm | 60 mm | 59,7 mm |
Lunghezza chiave L | 425 mm | 425 mm | 403 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza anello h2 | 16,6 mm | 17 mm | 16,6 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |