Chiavi a forchetta / a cricchetto 30 mm

Codice art.: 614805 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 30 mm
Lunghezza chiave L 403 mm
Apertura bocca b 62,4 mm
Altezza bocca h1 11,4 mm
Altezza anello h2 16,6 mm
⌀ Anello D 59,7 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614805 30
EAN / GTIN 4062406649678
Codice del produttore 614805 30

Descrizione

Esecuzione:

Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un’apertura diversa.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiavi a forchetta / a cricchetto  30 mm

Chiavi a forchetta / a cricchetto 30 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF  36.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF  97.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF  47.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Angolo di registro 5 grado 5 grado 5 grado
Superficie es. opaca cromata es. opaca cromata cromato
⌀ Anello D 59,7 mm 60 mm 60 mm
Lunghezza chiave L 403 mm 425 mm 425 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Altezza anello h2 16,6 mm 17 mm 16,6 mm
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello