{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 9 mm | |
Lunghezza chiave L | 153 mm | |
Apertura bocca b | 21,9 mm | |
Altezza bocca h1 | 5 mm | |
Altezza anello h2 | 7,6 mm | |
⌀ Anello D | 20,9 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614805 9 | |
EAN / GTIN | 4062406649524 | |
Codice del produttore | 614805 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 10.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 22.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 13.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 21.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 16.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 14.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
Lunghezza chiave L | 153 mm | 143 mm | 97 mm | 143 mm | 153 mm | 143 mm |
Apertura | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura bocca b | 21,9 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21 mm |
Altezza anello h2 | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,7 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |