{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 27 mm | |
Lunghezza chiave L | 358 mm | |
Apertura bocca b | 56,4 mm | |
Altezza bocca h1 | 10,8 mm | |
Altezza anello h2 | 15,4 mm | |
⌀ Anello D | 52,7 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614805 27 | |
EAN / GTIN | 4062406649661 | |
Codice del produttore | 614805 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi a forchetta / a cricchetto 27 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 30.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 79.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata |
⌀ Anello D | 52,7 | 52 |
Lunghezza chiave L | 358 | 359 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 72 | 72 |
Apertura bocca b | 56,4 | 55,2 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |