{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 21 mm | |
Lunghezza chiave L | 273 mm | |
Apertura bocca b | 46,4 mm | |
Altezza bocca h1 | 9,4 mm | |
Altezza anello h2 | 13,7 mm | |
⌀ Anello D | 41,9 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614805 21 | |
EAN / GTIN | 4062406649630 | |
Codice del produttore | 614805 21 |