{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 5,5 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 100 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 6 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613950 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197159717 | |
Codice del produttore | 613950 5,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave combinata 5,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF 4.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
91 pezzi in magazzino
CHF 6.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 4 | 4 | 4 |
Superficie | esecuzione cromata | esecuzione fosfatata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 100 | 100 | 100 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |