{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6003 Joker | |
Apertura | 8 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 115 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 7 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613800 8 | |
EAN / GTIN | 4013288212528 | |
Codice del produttore | 05020200001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave combinata, Apertura: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 13.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
118 pezzi in magazzino
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
223 pezzi in magazzino
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza bocca massima h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Superficie | es. opaca cromata | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Apertura | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |