{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6003 Joker | |
Apertura | 24 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 280 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 12 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 16 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613800 24 | |
EAN / GTIN | 4013288218858 | |
Codice del produttore | 05020503001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 24 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 33.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
88 pezzi in magazzino
CHF 11.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
133 pezzi in magazzino
CHF 17.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Superficie | es. opaca cromata | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 280 | 280 | 280 |
Apertura | 24 | 24 | 24 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |