Chiave combinata 32 mm

Codice art.: 613800 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 6003 Joker
    Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
    Superficie es. opaca cromata
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 613800 32
    EAN / GTIN 4013288218889
    Codice del produttore 05020506001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
    Ideale per l’impiego in spazi stretti. La combinazione della bocca ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono permette di raddoppiare i punti di appoggio. L’angolo di serraggio ridotto della bocca afferra la vite ogni 15°.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello