{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6003 Joker | |
Apertura | 36 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 460 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 15 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 24 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613800 36 | |
EAN / GTIN | 4013288218896 | |
Codice del produttore | 05020507001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 36 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 77.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF 47.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 50.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 15 | 15 | 13 |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | rivestimento al NiCr |
Lunghezza chiave L | 460 | 460 | 480 |
Apertura | 36 | 36 | 36 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |