Carrelli per officina Tool Rebel nell’assortimento di utensili 9700, 94 pezzi, Modello: 1

Codice art.: 689200 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 25
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 9700 Carrello per officina Tool Rebel
Portata cassetti/ripiani estraibili 25 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza 1.020 mm
Larghezza 785 mm
Profondità 518 mm
Larghezza utile cassetti 522 mm
Profondità utile cassetti 398 mm
Numero dei cassetti 7
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 689200 1
EAN / GTIN 4000896249183
Codice del produttore 05150130001
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per officina dall’esclusivo design Tool Rebel con 7 cassetti (5 piatti e 2 alti). I 2 cassetti piatti superiori sono dotati di un assortimento di 94 utensili professionali di alta qualità tra cui: giraviti, chiavi a bussola da 1/4 pollice, chiavi combinate e chiavi a L. I 5 cassetti rimanenti possono essere allestiti in base alle proprie esigenze.
Il set di utensili universali si trovano negli inserti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto all’interno del carrello per officina. L’ampia superficie di appoggio e di lavoro è realizzata con una plastica resistente ai solventi ed è completamente a tenuta stagna. La chiusura centralizzata viene bloccata da una serratura a cilindro situata lateralmente. Le ruote, resistenti agli oli e agli acidi, possono essere caricate con 250 kg ciascuna e sono dotate di cuscinetti a sfera di precisione e una doppia corona di sfere nel cuscinetto girevole.

Fornitura:

Carrello per officina Tool Rebel: 1 pz.
Set singolo di giraviti, 18 pz.: Cad. 1 pz. giravite per viti con intaglio n. art. 662200 Dim. 4; 5,5; 6,5
Cad. 1 pz. giravite per viti con intaglio, isolato a norme VDE, n. art. 663100 Dim. 2,5; 3,5
1 pz. giravite per viti con intaglio, Stubby, Dim. 5,5 mm
Cad. 1 pz. giravite per viti con intaglio con lama passante n. art. 660300 Dim. 5,5; 7
Cad. 1 pz. giravite per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668260 Dim. 1; 2; 3
1 pz. giravite per viti con impronta a croce Phillips, Stubby, n. art. 668260 Dim. 2S
Cad. 1 pz. giravite per viti Pozidriv n. art. 668270 Dim. 1; 2
1 pz. giravite per elettronica per viti con impronta a croce Phillips Dim. PH0
1 pz. giravite per elettronica per viti con intaglio n. art. 664600 Dim. 2,5
Cad. 1 pz. supporto bloccavite n. art. 666425 Dim. 1; 3
Cricchetto 8000 A Zyklop, 1/4 pollice, set da 37 pz.: 1 pz. Cricchetto Zyklop Speed da 1/4 pollice n. art. 632390
Cad. 1 pz. prolunga da 1/4 pollice, 75 e 150 mm
1 pz. snodo cardanico da 1/4 pollice
1 pz. prolunga da 1/4 pollice “Wobble”, lunghezza 56 mm
Cad. 1 pz. bussola per esagono esterno, 1/4 pollice, Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
Cad. 1 pz. bussola per poligono interno®, 1/4 pollice, Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Cad. 1 pz. bussola per esagono incassato, 1/4 pollice, lunghezza 28 mm, Dim. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Cad. 1 pz. bussola per esagono incassato, 1/4 pollice, lunghezza 100 mm, Dim. 4; 5; 6; 8 mm
Set singolo 6003 Joker, 19 pz.: Cad. 1 pz. chiavi combinate Joker 6003 n. art. 613800 Dim. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
1 pz. apribottiglie
Set di chiavi a L 1, 20 pz.: 1 pz. set di chiavi maschio piegate per esagono incassato con testa sferoidale, 9 pz., esecuzione metrica Dim. 1,5 – 10
1 pz. set di chiavi maschio piegate per poligono interno Torx® con testa sferoidale, 9 pz. Dim. TX8 – TX40
1 pz. utensile per magnetizzare n. art. 666451 Dim. 1
1 pz. flessometro tascabile STABILA (3 m)

Nota:

L’utensile viene consegnato sfuso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello