{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 115 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 4,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 7 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613500 8 | |
EAN / GTIN | 4018754018734 | |
Codice del produttore | 40080808 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
96 pezzi in magazzino
CHF 8.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
101 pezzi in magazzino
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
272 pezzi in magazzino
CHF 5.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Apertura | 8 | 8 | 8 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 7 | 7 | 7 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |