Chiave combinata 36 mm

Codice art.: 613500 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 36 mm
    Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Lunghezza chiave L 460 mm
    Altezza bocca massima h1 15 mm
    Altezza massima anello h2 max 24 mm
    Posizione anello 15 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo
    Superficie rivestimento al NiCr
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 613500 36
    EAN / GTIN 4018754019007
    Codice del produttore 40083636

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
    Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo AS-Drive. (Dim. 3,2 − 5 con esagono).

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiale:

    Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

    Nota:

    Vantaggi:
    • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
    • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello