{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 25 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 12 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 16 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613500 25 | |
EAN / GTIN | 4018754018901 | |
Codice del produttore | 40082525 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF 33.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 13.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione fosfatata | esecuzione cromata |
Posizione anello | 15 | 15 | 15 |
Lunghezza chiave L | 300 | 290 | 290 |
Apertura | 25 | 25 | 25 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 16 | 16 | 16 |