{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 32 mm | |
Normativa | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 360 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 14 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 21 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613500 32 | |
EAN / GTIN | 4018754018963 | |
Codice del produttore | 40083232 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
72 pezzi in magazzino
CHF 43.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 17.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 21.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Superficie | rivestimento al NiCr | esecuzione cromata | cromato |
Lunghezza chiave L | 360 mm | 360 mm | 444 mm |
Apertura | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza massima anello h2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm |